Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevni osigurač WAGO 282-457 Stakleni osigurač Srednja vremenska odgoda (MT) 10A 250V

Šifra: 2759931

EAN: 4045454029548

WAGO

282-457

No product image

Miniaturna metrična varovalka, brez indikatorja 1/4 x 11/4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba
Stakleni osigurač
Karakteristika aktiviranja
Srednja vremenska odgoda (MT)
Izmjerena struja (A)
10
Nazivni napon (V)
250

Ostali podaci ili svojstva

Optički indikator pogrešaka
Ne
Vrsta priključka
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije