Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevni osigurač WAGO 282-458 Stakleni osigurač 10A 240V

Šifra: 2760295

EAN: 4050821400806

WAGO

282-458

No product image

Miniaturna metrična varovalka, brez indikatorja 1/4 x 1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba
Stakleni osigurač
Izmjerena struja (A)
10
Nazivni napon (V)
240

Ostali podaci ili svojstva

Optički indikator pogrešaka
Ne
Vrsta priključka
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije