Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 315mm 230V IP44 metal 1080m3/h

Šifra: 2741128

EAN: 8010300161679

VORTICE

16167 - CA 315 MD E

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Izvedba
centrifugalni
Nazivna širina (mm)
fi 315
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Matarijal kućišta
Metalno
Struja volumena (m3/h)
1080

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije