Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevni ventilator VORTICE industrijski fi 250mm 230V IP44 Plastika 1470m3/h

Šifra: 2799623

EAN: 8010300171814

VORTICE

17181 - LINEO 250

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Izvedba
industrijski
Nazivna širina (mm)
fi 250
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Matarijal kućišta
Plastika
Struja volumena (m3/h)
1470

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije