Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevni ventilator VORTICE industrijski fi 315mm 230V IP44 Plastika 2740m3/h

Šifra: 2799624

EAN: 8010300171821

VORTICE

17182 - LINEO 315

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Izvedba
industrijski
Nazivna širina (mm)
fi 315
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Matarijal kućišta
Plastika
Struja volumena (m3/h)
2740

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije