Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Daljinski okidač za MZS 0V 24V DC

Šifra: 2736293

EAN: 4015080732006

Drugi proizv.

73200 - A-PKZ0(24VDC)

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
0
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Početna vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
0
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
0
Krajnja vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
0
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Prikladno za učinsku sklopku
Ne
Prikladno za teretnu sklopku
Ne
Prikladno za zaštitnu sklopku motora
Da
Prikladno za relej preopterećenja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije