Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje FINDER 110V 220V AC 12W 12V 1A modularna inačica moguća mont. letve

Šifra: 2731752

EAN: 8012823375663

FINDER

78.12.1.230.1200 - 781212301200PAS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
110
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
220
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
12
1. izlazni napon (V)
12
Maks. izlazna struja 1 (A)
1
Prikladno za modularnu verziju
modularna različica
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
110
Širina u modularnim razmacima
1
Podesivi izlazni napon
Ne
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Potrošnja snage (VA)
28,2
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Ne
Ugradbena visina (mm)
110
Moguća izravna montaža
ni neposred.montaže
Širina (mm)
17,5
Visina (mm)
88,8
Dubina (mm)
60,8
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
12
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
1
Ugradbena širina (mm)
17,5
SIL prema IEC 61508
Bez
Stupanj zaštite (NEMA)
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije