Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje LEGRAND 230V AC 15W 9V 1,6A modul DIN letev

Šifra: 2740053

EAN: 3245064130172

LEGRAND

413017

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
15
1. izlazni napon (V)
9
Maks. izlazna struja 1 (A)
1,6
Prikladno za modularnu verziju
modularni
Moguća montaža na nosivu šinu
DIN letev

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 85 do 264
Širina u modularnim razmacima
1,5
Podesivi izlazni napon
Ne
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Ne
Moguća izravna montaža
Da
Širina (mm)
18
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
59
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
9
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
1,6
Stupanj zaštite (NEMA)
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije