Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje LOGO! 100-240V 110-300V AC/DC 23W 12V 1,9A modul DIN letev

Šifra: 2741344

EAN: 4025515154808

SIEMENS

6EP3321-6SB00-0AY0 - 6EP33216SB000AY0

No product image

The LOGO! Napajanje, jednofazno 12 V DC/1,9 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGO!
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
100-240
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
110-300
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Navod snage (W)
23
1. izlazni napon (V)
12
Maks. izlazna struja 1 (A)
1,9
Prikladno za modularnu verziju
modularni
Moguća montaža na nosivu šinu
DIN letev

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 100
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Zatezanje
Moguća montaža na zid
Da
Ugradbena visina (mm)
130
Moguća izravna montaža
Da
Širina (mm)
54
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
55
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
12
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
1,9
Ugradbena širina (mm)
36

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije