Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje LOVATO 100-240V AC 36W 24V 1,5A modul DIN letev

Šifra: 1205357

EAN: 8013975180303

LOVATO

PSL1M03624

No product image

DC izvor napajanja Lovato ima nazivni ulazni napon 100 – 240 V AC, izlazna snaga 36 W, izlazni napon 24 V, maksimalna izlazna struja 1 1,5 A. Montaža na DIN letvu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
100-240
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
36
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
1,5
Prikladno za modularnu verziju
modularni
Moguća montaža na nosivu šinu
DIN letev

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
90-264
Širina u modularnim razmacima
3
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčano pričvršćeno
Moguća izravna montaža
ni neposred.montaže
Širina (mm)
53
Visina (mm)
96
Dubina (mm)
56,6
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije