Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje LOVATO 230V AC 24W 12V 2A modul DIN letev

Šifra: 1205351

EAN: 8013975180242

LOVATO

PSL1M02412

No product image

DC izvor napajanja Lovato ima nazivni ulazni napon 230 V AC, izlazna snaga 24 W, izlazni napon 12 V, maksimalna izlazna struja 1 2 A. Montaža na DIN letvu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
24
1. izlazni napon (V)
12
Maks. izlazna struja 1 (A)
2
Prikladno za modularnu verziju
modularni
Moguća montaža na nosivu šinu
DIN letev

Ostali podaci ili svojstva

Širina u modularnim razmacima
2
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Širina (mm)
35
Visina (mm)
96
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
12
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije