Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SCHNEIDER 24V DC 24V 40A modularna inačica moguća mont. letve

Šifra: 2623752

EAN: 3389119406871

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL8RED24400 - Automation panel off

No product image

Redundantni modul - 40 A - za regulirani SMPS

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
40
Prikladno za modularnu verziju
modularna različica
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Ne
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
45
Visina (mm)
146
Dubina (mm)
146
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Vrsta zaštite (IP)
IP10
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
40
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije