Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SIEMENS 120-230V AC 960W 24V 40A modularna različica možna mont.letve

Šifra: 2781216

EAN: 4025515154747

SIEMENS

6EP3337-8SB00-0AY0 - 6EP33378SB000AY0

No product image

SITOP PSU8200 napajanje, jednofazno 24 V DC/40 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIEMENS
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
120-230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
960
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
40
Prikladno za modularnu verziju
modularna različica
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 120 do 120
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Ne
Ugradbena visina (mm)
225
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
145
Visina (mm)
145
Dubina (mm)
150
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
40
Ugradbena širina (mm)
150

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije