Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SIMATIC S7-1500 120-230V AC 192W 24V 8A

Šifra: 2736737

EAN: 4025515152712

SIEMENS

6EP1333-4BA00 - PM 1507

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-1500
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
120-230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
192
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
8

Ostali podaci ili svojstva

Podesivi izlazni napon
ni nastavljiva izh.n
Zaštićeno od kratkih spojeva
prikaz kratk.stika
Regulirani izlazni napon
stabil.izh.nap.
Stabilizirano
stabilizirana
Izvođenje električnog priključka
Zatezanje
Moguća montaža na zid
stensko
Ugradbena visina (mm)
140
Širina (mm)
70
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
75
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije