Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SITOP 10A REDUNDANCY MODULE IN/OUT

Šifra: 2606603

EAN: 4025515153054

SIEMENS

6EP1964-2BA00 - 6EP19642BA00

No product image

SITOP PSE202U redundantni modul, 24 VDC/10A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITOP
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
od 24 do 24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
1. izlazni napon (V)
od 24 do 24
Maks. izlazna struja 1 (A)
10
Prikladno za modularnu verziju
modularna različica
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Podesivi izlazni napon
Ne
Regulirani izlazni napon
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Ne
Ugradbena visina (mm)
180
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
30
Visina (mm)
80
Dubina (mm)
100
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
10
Ugradbena širina (mm)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije