Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SITOP 120-230V AC 60W 24V 2,5A industrijski DIN letev

Šifra: 2742295

EAN: 4025515152972

SIEMENS

6EP1332-1LB00 - 6EP13321LB00

No product image

SITOP PSU100L napajanje, jednofazno 24 V DC/2,5 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITOP
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
120-230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
60
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
2,5
Prikladno za modularnu verziju
industrijski
Moguća montaža na nosivu šinu
DIN letev

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 120 do 120
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Ne
Ugradbena visina (mm)
225
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
32,5
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
120
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
2,5
Ugradbena širina (mm)
32,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije