Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SITOP PS305 24-100V DC 24V 2A industrijski DIN letva

Šifra: 1119333

EAN: 4025515150374

SIEMENS

6ES7305-1BA80-0AA0 - SIMATIC S7-300

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITOP
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
24-100
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
2
Prikladno za modularnu verziju
industrijski
Moguća montaža na nosivu šinu
DIN letev

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije