Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SITOP PS307 120-230V AC 240W 24V 10A industrijski DIN letva

Šifra: 1189067

EAN: 4025515152484

SIEMENS

6ES7307-1KA02-0AA0 - SIMATIC S7-300

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITOP
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
120-230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
240
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
10
Prikladno za modularnu verziju
industrijski
Moguća montaža na nosivu šinu
DIN letev

Ostali podaci ili svojstva

Podesivi izlazni napon
ni nastavljiva izh.n
Zaštićeno od kratkih spojeva
prikaz kratk.stika
Regulirani izlazni napon
stabil.izh.nap.
Stabilizirano
stabilizirana
Izvođenje električnog priključka
Zatezanje
Moguća montaža na zid
ni stensko
Ugradbena visina (mm)
205
Širina (mm)
80
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
120
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije