Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje UPS SITOP IN: 24VDC/6.85A OUT: 24VDC/6A

Šifra: 2703388

EAN: 4025515151012

SIEMENS

6EP1931-2DC21 - DC UPS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITOP
Izlazna snaga (VA)
144
Ulazni napon (V)
24
Širina (mm)
50
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
125

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije