Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje WAGO 289-907 24-24V DC 24-24V 3A nije modularna inač. moguća mont. letve

Šifra: 2760205

EAN: 4050821157557

WAGO

289-907

No product image

CVS, DC 27-35V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
24-24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
1. izlazni napon (V)
24-24
Maks. izlazna struja 1 (A)
3
Prikladno za modularnu verziju
ni modularna
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Širina u modularnim razmacima
5
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Regulirani izlazni napon
Ne
Stabilizirano
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Moguća montaža na zid
Ne
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
78,5
Visina (mm)
39
Dubina (mm)
66
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije