Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje WAGO 787-613 90-264V 130-300V AC/DC 43,2-52,8V 1A nije modularna inač. moguća mont. letve

Šifra: 2760078

EAN: 4045454435240

WAGO

787-613

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
90-264
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
130-300
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
1. izlazni napon (V)
43,2-52,8
Maks. izlazna struja 1 (A)
1
Prikladno za modularnu verziju
ni modularna
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
90-264
Širina u modularnim razmacima
3
Podesivi izlazni napon
nastavljiva izh.V
Zaštićeno od kratkih spojeva
prikaz kratk.stika
Regulirani izlazni napon
stabil.izh.nap.
Stabilizirano
stabilizirana
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Moguća montaža na zid
ni stensko
Moguća izravna montaža
ni neposred.montaže
Širina (mm)
51
Visina (mm)
133
Dubina (mm)
120
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije