Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje WAGO 787-881 20-30V DC 20,4-24V 20A nije modularna inač. moguća mont. letve

Šifra: 2760156

EAN: 4045454909826

WAGO

787-881

No product image

CBM, DC 24V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
20-30
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
1. izlazni napon (V)
20,4-24
Maks. izlazna struja 1 (A)
20
Prikladno za modularnu verziju
ni modularna
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Širina u modularnim razmacima
4
Podesivi izlazni napon
Ne
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Regulirani izlazni napon
Ne
Stabilizirano
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Moguća montaža na zid
Ne
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
57
Visina (mm)
179
Dubina (mm)
181
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije