Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stajaća svjetiljka SLV FENDA E27 A60 40W E27 230V CRN

Šifra: 2732825

EAN: 4024163167666

SLV

155490

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
A60
Snaga svjetiljke (W)
40
Držač svjetiljke
E27
Nazivni napon (V)
230
Boja kućišta
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
65
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
133,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije