Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stajaća svjetiljka SLV NEW MYRA 2 LED GU10 51 mm 4,5W GU10 230V ANTR IP44

Šifra: 2722184

EAN: 4024163140409

SLV

233185

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED GU10 51 mm
Snaga svjetiljke (W)
4,5
Držač svjetiljke
GU10
Nazivni napon (V)
230
Boja kućišta
Antracit
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (mm)
25
Širina (mm)
7
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
30,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije