Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT KEEPER 3x 7W GU10 CRN 450mm IP20 100-240V A++ - E

Šifra: 2763446

EAN: 8435526866656

LEDS-C4

DE-0481-NEG

No product image

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT KEEPER dužine 450 mm ima montirana tri reflektora u koje se mogu umetnuti žarulje snage 7 W s grlom GU10, crne je boje i ima zaštitu IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
3x
Snaga svjetiljke (W)
7
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Crna
Dužina (mm)
450
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije