Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT ORION LED se ne može zamijeniti 7,3W 3000K 527lm LED driver SIV Okruglo fi 90x126mm IP54 100-240V F

Šifra: 2763396

EAN: 8435381493950

LEDS-C4

PX-0380-GRI

No product image

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT ORION, okrugla. dim. fi 90 x 126 mm, LED snage 7,3 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 527 lumena, sive boje sa zaštitom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
7,3
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
527
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Oblik
Okruglo
Dimenzije (mm)
fi 90x126
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
F

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije