Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT SCAL LED se ne može zamijeniti 22W 3000/4000/6000K 2791lm LED driver BIJ Okruglo FI 300mm IP54 sa senzorom kretanja Senzor za svjetlost

Šifra: 2809562

EAN: 8445386682495

LEDS-C4

PX-0513-BLA

No product image

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT SCAL LED okruglog je oblika dim.FI 300 mm ima snagu od 22W, CCT 3000/4000/6000K, svjetlosni tok od 2791 lumena, u bijeloj je boji i ima IP54 zaštitu. Ima ugrađeni svjetlosni senzor i senzor pokreta.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
22
Temperatura boja (K)
3000/4000/6000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2791
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dimenzije (mm)
FI 300
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Sa senzorom pokreta
s senzorjem gibanja
Sa svjetlosnim senzorom
Svetlobni senzor

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije