Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dekorativna ugradna svjetiljka FORLIGHT FACE LED se ne može zamijeniti 2,5W 3000K 340lm LED driver SIV kvadratno 90x90mm IK10 IP65 A++

Šifra: 2734372

EAN: 8435381457310

LEDS-C4

PX-0284-GRI

No product image

Svjetiljka FORLIGHT FACE LED, proizvođača PHILIPS, kvadratna, dimenzija 90 x 90 mm, svijetli naprijed / dolje, snage 2,5 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 340 lumena, sive boje, zaštite IP65 i IK10.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
2,5
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
340
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
90x90
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije