Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dekorativna ugradna svjetiljka FORLIGHT SICRO GIBLJIVA LED 1x 8W GU10 CRN Okruglo FI 83mm IP20

Šifra: 2849183

EAN: 8445386487175

LEDS-C4

TC-0112-NEG

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
8
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Crna
Oblik
Okruglo
Dimenzije (mm)
FI 83
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije