Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dekorativna ugradna svjetiljka FORLIGHT STATION zid LED se ne može zamijeniti 1,3W 3000K 150lm LED driver Inoks 110x45mm IK10 IP54 100-240V E

Šifra: 2715058

EAN: 8435381439828

LEDS-C4

PX-0122-INO

No product image

Zidna ugradbena svjetiljka FORLIGHT STAIR, pravokutna, dimenzije 110 x 45 mm, snage 1,3 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 150 lumena, INOX boje, stupnja mehaničke otpornosti IK10 sa zaštitom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
1,3
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
150
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Dimenzije (mm)
110x45
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije