Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ugradna svjetiljka SLV PATTA-I LED se ne može zamijeniti 11W 3000K 80-89 (razred 1B) 910lm LED driver BIJ kvadratno fi 60mm 80x80mm IP65 38st.

Šifra: 2722785

EAN: 4024163151405

SLV

114431

No product image

Dekorativna ugradbena svjetiljka SLV PATTA-I LED kvadratna dim. 80 x 80 mm, snage 11 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 910 lumena, kut osvjetljenja od 38°, bijele/mat boje, sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
11
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
910
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Ugradbeni promjer (mm)
fi 60
Dimenzije (mm)
80x80
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Kut zrake
38
Nazivna struja (mA)
500
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Matarijal kućišta
Alu/Glass
Širina (mm)
8
Visina/dubina (mm)
4,5
Ugradbena visina/dubina (mm)
5
Klasa zaštite
II
Vrsta napona
AC
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
40000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije