Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna viseća svjetiljka SLV GLENOS LED se ne može zamijeniti 43W 3000K 2850lm LED driver CRN 1050mm IP20 1000mA

Šifra: 2797754

EAN: 4024163196949

SLV

1001400

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
43
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2850
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Crna
Dužina (mm)
1050
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna struja (mA)
1000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije