Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT ERA Reading LED zamjenjiv 1X 8W GU10 BIJ Reflektor Nadžbukno fi 55x165mm IP20

Šifra: 2801600

EAN: 8445386116624

LEDS-C4

TC-0080-BLA

No product image

Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT ERA Reading LED ima možnost vgradnje 1x sijalke moči 8W z okovom GU10, je v beli barvi, dimenzije fi 55x165mm in ima zaščito IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1X
Snaga svjetiljke (W)
8
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
bijela
Oblik
Reflektor
Način montaže
Nadžbukno
Dimenzije (mm)
fi 55x165
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije