Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT GROVE LED se ne može zamijeniti 1,4W 4000K 200lm LED driver CRN pravokutno 100x60mm IK10 IP65 100-240V A-A++

Šifra: 2715062

EAN: 8435381440206

LEDS-C4

PX-0126-NEG

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT GROVE, kvadratna, dimenzije 100 x 60 mm, snage 1,4 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000K, svjetlosne jakosti 200 lumena, crne boje, stupnja mehaničke otpornosti IK10 sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
1,4
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
200
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Crna
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
100x60
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije