Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT MOO ROUNS SENSOR LED 18W 2700/3200/4000K 80-89 (razred 1B) 2500lm BIJ Okruglo Zidni element fi214x70mm IK09 IP65 sa senzorom pokreta

Šifra: 2857073

EAN: 8445386859163

LEDS-C4

PX-0702-BLA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
18
Temperatura boja (K)
2700/3200/4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2500
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Način montaže
Zidni element
Dimenzije (mm)
fi214x70
Otporno na udarce
IK09
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Sa senzorom pokreta
DA
Nazivni napon (V)
220-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije