Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka SLV SEDO 14 LED 16W 3000K 80-89 (razred 1B) 1200lm alu brušeni 350mA A-A++

Šifra: 2732350

EAN: 4024163156745

SLV

151786

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
16
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1200
Boja kućišta
alu brušeni
Nazivna struja (mA)
350
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Matarijal kućišta
Alu/Glass
Širina (mm)
59,5
Visina/dubina (mm)
4
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije