Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka STEINEL L20 LED 60W BIJ Zidni element 230x50x240mm IK07 IP44 sa senzorom pokreta 230V

Šifra: 2856433

EAN: 4007841035693

STEINEL

ST035693

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STEINEL
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
60
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Zidni element
Dimenzije (mm)
230x50x240
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Sa senzorom pokreta
DA
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije