Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dodatak za punionice EV WALLBOX Power meter direktni 3P 65A

Šifra: 2807371

EAN: 3838629813889

WALLBOX

MTR3P65A - Power Meter 3F 65A

No product image

Oprema za e-mobilnost WALL BOX Mjerač snage. Potrebno za dinamičku regulaciju snage stanice za punjenje u odnosu na druge potrošače. Njegova instalacija aktivira funkciju EcoSmart na stanici za punjenje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WALLBOX
Broj polova (P)
3
Nazivna struja (A)
65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije