Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Downlight/spotlight svjetiljka FORLIGHT ERA okrogla 8W GU10 BIJ IP20 100-240V 80-89 (razred 1B) fi80x84

Šifra: 2857040

EAN: 8445386872735

LEDS-C4

TC-0248-BLA

No product image

Spotlight FORLIGHT ERA LED ima možnost vgradnje 1x sijalke moči 8W z okovom GU10, je v beli barvi, dimenzije fi 80x84mm in ima zaščito IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
8
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
fi80x84

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije