Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Downlight/spotlight svjetiljka SLV BIMA II QPAR51 2X 50W GU10 SR/SI 230V

Šifra: 2720582

EAN: 4024163092135

SLV

152232

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR51
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Srebrna/siva
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Aluminij
Dužina
8
Visina/dubina
15
Vanjski promjer
6
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije