Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Downlight/spotlight svjetiljka SLV ENOLA_C 9 SPOT 9W 3000K 900lm CRN 55st. 500mA A-A++

Šifra: 2722022

EAN: 4024163137492

SLV

152430

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
9
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
900
Boja kućišta
Crna
Kut zrake
55
Nazivna struja (mA)
500
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
12
Matarijal kućišta
Aluminij
Dužina
10,7
Visina/dubina
17,3
Vanjski promjer
10
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije