Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Downlight/spotlight svjetiljka SLV KALU TRACK LEDDISK 12W 3000K 860lm CRN 85st. 230V A-A++

Šifra: 2722086

EAN: 4024163138437

SLV

152600

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
12
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
860
Boja kućišta
Crna
Kut zrake
85
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
13
Matarijal kućišta
Aluminij
Visina/dubina
17
Vanjski promjer
13,5
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije