Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Downlight/spotlight svjetiljka SLV NAUTILUS MR16 QR-C51 1X 35W GX5,3 Inoks IP67 12V

Šifra: 2720553

EAN: 4024163090421

SLV

229090

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QR-C51
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
35
Držač svjetiljke
GX5,3
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Nazivni napon (V)
12

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
SST 304/Glass
Visina/dubina
12,5
Vanjski promjer
10
Klasa zaštite
III
S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije