Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - analogni modul 4AI 4AO +/-10 V

Šifra: 2798120

EAN: 7640130098251

Drugi proizv.

178791 - XN-322-8AIO-U2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj analognih ulaza (AI)
4
Broj analognih izlaza (AO)
4

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
0-0
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
0-0
Opskrbni napon pri DC (V)
18-30
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Ulaz, napon
Da
Ulaz, termometar otpora
Ne
Ulazni signal koji je moguće konfigurirati
Da
Aktiviranje analognih ulaza (Bit)
16
Izlaz, napon
Da
Mogu se konfigurirati analogni ulazi
Da
Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-422
0
Broj HW sučelja, serijski broj TTY
0
Broj HW sučelja, paralelno
0
Broj HW sučelja, bežičnih
0
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standard UMTS
Ne
IO-Link Master
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
Ne
Moguća montaža na stalak
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Širina (mm)
80,3
Dubina (mm)
104,2
Stupanj zaštite (NEMA)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije