Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - analogni modul SIMATIC ET-200 RTD 2/4AI

Šifra: 1193874

EAN: 4025515076568

SIEMENS

6ES7134-4JB51-0AB0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC ET-200
Broj analognih ulaza (AI)
2/4

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz, otpor
z vhod. Upor.
Ulaz, termometar otpora
vhod, uporni termome
Širina (mm)
15
Visina (mm)
81
Dubina (mm)
52

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije