Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - digitalni modul EATON 8DI 0DO bez

Šifra: 1200803

EAN: 7640130120556

EATON

140035 - XNE-8DI-24VDC-P

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Broj digitalnih ulaza (DI)
8
Broj digitalnih izlaza (DO)
0
Vrsta digitalnog izlaza
Brez

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
0-0
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
0-0
Opskrbni napon pri DC (V)
18-30
Mogu se konfigurirati digitalni ulazi
Ne
Dopušteni napon na ulazu (V)
0-30
Vrsta ulaznog napona
DC
Izlazna struja (A)
0
Dopušteni napon na izlazu (V)
0-0
Broj sučelja PROFINET
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-232
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
0
Broj HW sučelja, USB
0
Broj HW sučelja, ostaolo
1
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Radijski standard WLAN 802.11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standard UMTS
Ne
Komponenta sustava
Da
Prikladno za zamjenu signala (ms)
0,1-0,3
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Ne
Moguća ugradnja sprijeda
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
13
Dubina (mm)
129,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije