Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - komunikacijski SIEMENS SIMATIC ET 200SP, CM 4xIO-Link

Šifra: 2806223

EAN: 4025515082095

SIEMENS

6ES7137-6BD00-0BA0 - 6ES71376BD000BA0

No product image

SIMATIC ET 200SP CM 4 x IO-Link ST

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIEMENS

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
od 192 do 288
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Podržava protokol za PROFIBUS
Da
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Da
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Da
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radijski standard WLAN 802.11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standard GMS
Ne
Radio standard UMTS
Ne
IO-Link Master
Da
Komponenta sustava
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
S razdvajanjem potencijala
Da
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
Da
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Ne
Moguća ugradnja sprijeda
Ne
Moguća montaža na stalak
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
ATEX zaštita od plina i eksplozije, kat. 3G
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
13
Visina (mm)
73
Dubina (mm)
58

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije