Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - komunikacijski SIMATIC ET-200 Interface modul

Šifra: 2711163

EAN: 4047623405795

SIEMENS

6ES7151-1AA06-0AB0 - IM151-1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC ET-200

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Radijski standard Bluetooth
ni Bluetooth radij.s
Radijski standard WLAN 802.11
ni Wi-Fi 802,11
IO-Link Master
nepovezana IO
Komponenta sustava
komponenta sist.
Vrsta zaštite (IP)
IP20
S razdvajanjem potencijala
z možnost.ločev.
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
brez fieldbus
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve
Moguća montaža na zid / izravna montaža
stensko neposredno
Moguća ugradnja sprijeda
možna montaža spreda
Moguća montaža na stalak
brez montaže stojala
Širina (mm)
45
Visina (mm)
119,5
Dubina (mm)
75

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije