Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - okvir montažni SIMATIC ET-200SP brez vgr.napajaj.

Šifra: 2801433

EAN: 4047623409427

SIEMENS

6ES7193-6BP00-0BU0 - 6ES71936BP000BU0

No product image

SIMATIC ET 200SP BU tip U0 BU20-P16+A0+2B PU 1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC ET-200SP
S integriranom opskrbom električnom strujom
brez vgr.napajaj.

Ostali podaci ili svojstva

Ulazni napon pri AC 50 Hz (V)
od 0 do 300
Ulazni napon pri AC 60 Hz (V)
od 0 do 300
Ulazni napon pri DC (V)
od 0 do 120
Vrsta ulaznog napona
AC / DC
Izlazni napon pri AC 50 Hz (V)
od 0 do 277
Izlazni napon pri AC 60 Hz (V)
od 0 do 277
Izlazni napon pri DC (V)
od 0 do 120
Vrsta izlaznog napona
AC / DC
Komponenta sustava
Da
Broj utičnih mjesta
1
S priključivim ugradbenim grupama, digitalni E/A
Da
S priključivim ugradbenim grupama, analogni E/A
Da
S priključivim ugradbenim grupama, komunikacijski moduli
Ne
S priključivim ugradbenim grupama, moduli za funkcije i tehnologiju
Da
S priključivim ugradbenim grupama, središnji moduč
Ne
S priključivim ugradbenim grupama, ostalo
Ne
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Ne
Moguća ugradnja sprijeda
Ne
Moguća montaža na stalak
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
20
Visina (mm)
117
Dubina (mm)
35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije