Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - osnovni uređaj WAGO 24-24V DC

Šifra: 2733644

EAN: 4045454548988

WAGO

750-370

No product image

Osnovni uređaj WAGO komunicira preko PROFINET IO njegov ulazni napon je DC 24V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Ulazni napon pri DC (V)
24-24
Vrsta ulaznog napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

S integriranom opskrbom električnom strujom
Da
Maks. ulazna struja pri DC (A)
0,5
Broj sučelja PROFINET
2
S optičkim sučeljem
Da
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Da
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radijski standard WLAN 802.11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standard GMS
Ne
Radio standard UMTS
Ne
IO-Link Master
Ne
Komponenta sustava
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj utičnih mjesta
1
S priključivim ugradbenim grupama, digitalni E/A
Da
S priključivim ugradbenim grupama, analogni E/A
Da
S priključivim ugradbenim grupama, komunikacijski moduli
Da
S priključivim ugradbenim grupama, moduli za funkcije i tehnologiju
Da
S priključivim ugradbenim grupama, središnji moduč
Da
S priključivim ugradbenim grupama, ostalo
Da
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
S razdvajanjem potencijala
Da
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
Ne
Sa spojnikom sabirnice za modularno postavljanje postaja
Da
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Ne
Moguća ugradnja sprijeda
Ne
Moguća montaža na stalak
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
51
Visina (mm)
65
Dubina (mm)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije